Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B71928-C-T-P4S-UL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10084657
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019155239000002
EAN/GTIN:
     4012801458573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B71928-C-T-P4S-UL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
B71928
Ausführung:
C-T-P4S-UL
Innen Ø:
140,00 mm
Außen Ø:
190,00 mm
Breite:
24,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 610,82*
€ 645,65*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,63*
€ 658,63*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,02*
€ 714,66*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 668,08*
€ 718,03*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 860,62*
€ 907,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,76*
€ 1.080,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 904,09*
€ 1.075,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,89*
€ 1.054,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,26*
€ 1.039,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,62*
€ 1.024,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 860,62* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.