Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7001 CE-HCP4ADGA SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10081559
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7001 CE/HCP4ADGA
EAN/GTIN:
     7316575978167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7001 CE-HCP4ADGA SKF entpricht Spindellager VEX12-NS 7CE1 DUL SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
7001
Ausführung:
CE/HCP4ADGA
Innen Ø:
12,00 mm
Außen Ø:
28,00 mm
Breite:
16,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
3
Frei Haus
ab € 316,65*
€ 367,97*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,39*
€ 394,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,88*
€ 406,05*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,20*
€ 630,31*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,97*
€ 437,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,60*
€ 436,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,57*
€ 411,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,36*
€ 396,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,65*
€ 376,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.