Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARB-Lager C 2207 KTN9-C3 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10080961
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2207 KTN9/C3
EAN/GTIN:
     7316571209296
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
CARB-Lager C 2207 KTN9-C3 SKF
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
CARB-Lager
Typ:
C 2207
Ausführung:
KTN9/C3
Innen Ø:
35,00 mm
Außen Ø:
72,00 mm
Breite:
23,00 mm
Hersteller:
SKF
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager, Rollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,64*
€ 105,12*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 83,07*
€ 105,65*
Frei Haus
ab € 268,59*
€ 329,60*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.