Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7006 ACDGB-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10079483
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7006 ACDGB/P4A
EAN/GTIN:
     7316570912951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7006 ACDGB-P4A SKF entspr. Spindellager EX30 7CE3 U18daN SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
7006
Ausführung:
ACDGB/P4A
Innen Ø:
30,00 mm
Außen Ø:
55,00 mm
Breite:
13,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 101,1408*
€ 112,7508*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 101,05*
€ 112,88*
23 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 107,07*
€ 117,28*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,58*
€ 119,64*
5 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 116,43*
€ 136,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.