Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7015 CEGA-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10076748
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7015 CEGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316572105092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7015 CEGA-P4A SKF entpricht Spindellager VEX75 7CE1 UL SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
7015
Ausführung:
CEGA/P4A
Innen Ø:
75,00 mm
Außen Ø:
115,00 mm
Breite:
20,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,02*
€ 387,47*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,94*
€ 392,70*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,03*
€ 627,82*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,70*
€ 467,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,45*
€ 434,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,26*
€ 414,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,10*
€ 404,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,94*
€ 390,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.