Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B7213-C-T-P4S-UL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10075482
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019156847000002
EAN/GTIN:
     4012801463829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B7213-C-T-P4S-UL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
B7213
Ausführung:
C-T-P4S-UL
Innen Ø:
65,00 mm
Außen Ø:
120,00 mm
Breite:
23,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 186,23*
€ 200,69*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,63*
€ 214,67*
Frei Haus
ab € 213,16*
€ 230,25*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 215,89*
€ 233,40*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,76*
€ 296,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,51*
€ 352,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,86*
€ 352,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,12*
€ 347,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,20*
€ 340,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,76*
€ 328,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 275,76* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.