Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialschraeglager 234407-M-SP FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10073950
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019038755000002
EAN/GTIN:
     4012801193481
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axialschraeglager 234407-M-SP FAG SW 350
Weitere Informationen:
Typ:
234407
Ausführung:
M-SP
Innen Ø:
35,00 mm
Außen Ø:
62,00 mm
Breite:
34,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Axialschräglager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, axialschrägkugellager fag, axial schrägkugellager, SKF, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 336,62*
€ 366,72*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,87*
€ 370,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,45*
€ 383,15*
€ 4,95*
ab € 391,3385*
€ 424,0885*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,71*
€ 531,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,19*
€ 632,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,76*
€ 620,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,97*
€ 611,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,87*
€ 600,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,71*
€ 580,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.