Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7008 CEGA-HCP4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10055386
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7008 CEGA/HCP4A
EAN/GTIN:
     7316571822266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7008 CEGA-HCP4A SKF entspr. Spindellager VEX40-NS 7CE1 UL SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
7008
Ausführung:
CEGA/HCP4A
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
68,00 mm
Breite:
15,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
Frei Haus
ab € 254,67*
€ 318,66*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,27*
€ 321,93*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,96*
€ 329,29*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,86*
€ 526,74*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,93*
€ 383,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,72*
€ 366,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,52*
€ 336,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,27*
€ 312,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.