Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7001 CE-PA9ADGA SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10055323
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7001 CE/PA9ADGA
EAN/GTIN:
     7316575978358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager skf
spindellager
Spindellager 7001 CE-PA9ADGA SKF entspr. Spindellager VEX12 9CE1 DUL SNFA Dieses Produkt unterliegt beim Export aus der Europaeischen Union der Ausfuhrkontrolle.
Weitere Informationen:
Typ:
7001
Ausführung:
CE/PA9ADGA
Innen Ø:
12,00 mm
Außen Ø:
28,00 mm
Breite:
16,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,03*
€ 414,29*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,24*
€ 441,69*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,81*
€ 694,54*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,29*
€ 493,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,95*
€ 484,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,52*
€ 452,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,08*
€ 439,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,03*
€ 414,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.978,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.