Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7012 ACDGA-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10055281
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7012 ACDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316570191936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7012 ACDGA-P4A SKF entspr. Spindellager EX60 7CE3 U24daN SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
7012
Ausführung:
ACDGA/P4A
Innen Ø:
60,00 mm
Außen Ø:
95,00 mm
Breite:
18,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,68*
€ 190,17*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 174,45*
€ 191,12*
5 Tage
20
€ 10,00*
ab € 176,91*
€ 193,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,94*
€ 205,16*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,69*
€ 228,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,73*
€ 272,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,62*
€ 255,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,33*
€ 250,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10068264
ab € 126,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.