Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7002 ACDGB-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10055232
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7002 ACDGB/P4A
EAN/GTIN:
     7316571660950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7002 ACDGB-P4A SKF entpricht Spindellager EX15 7-9CE3 UL SNFA Dieses Produkt unterliegt beim Export aus der Europaeischen Union der Ausfuhrkontrolle. entspr. Spindellager EX20 7CE1 U3,5daN SNFA entspr. Spindellager EX25 7CE1 U7daN SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
7002
Ausführung:
ACDGB/P4A
Innen Ø:
15,00 mm
Außen Ø:
32,00 mm
Breite:
9,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 101,16*
€ 126,53*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,25*
€ 128,70*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 102,11*
€ 133,13*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 171,48*
€ 214,20*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,99*
€ 133,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.988,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.