Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B71920-E-T-P4S-UL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10054050
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019154909000002
EAN/GTIN:
     4012801457736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B71920-E-T-P4S-UL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
B71920
Ausführung:
E-T-P4S-UL
Innen Ø:
100,00 mm
Außen Ø:
140,00 mm
Breite:
20,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 262,68*
€ 282,98*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,25*
€ 288,62*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 308,67*
€ 332,83*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 313,00*
€ 334,75*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,35*
€ 423,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,63*
€ 504,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,18*
€ 502,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,49*
€ 492,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,42*
€ 484,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,35*
€ 470,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 395,35* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.