Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband 1086 sw Weich-PVC 33m zu 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10049801
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10049801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 33 m x 38 mm
Isolierband 1086 schwarz 33m zu 38mm Weich PVC mit VDE-Freigabe schwer entflammbar
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
33 MTR
Dicke:
0,13 mm
Farbe:
schwarz
Karton:
8 Stück
Anwendungsbereich:
im Fahrzeugbereich und Kabelbaum-Fertigung.
Ausführung:
Trägermaterial Weich-PVC Folie, Klebemasse Kautschuk, Gesamtdicke 0,13 mm.
Klebemasse:
Naturkautschuck
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +105 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Tesa, Band, Elektroband, Klebeband, Selbstklebeband, Elektroisolation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.