Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband 1086 sw Weich-PVC 33m zu 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10049800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10049800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 30 mm x 33 m
Isolierband 1086 schwarz 33m zu 30mm Weich PVC mit VDE-Freigabe schwer entflammbar
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
33 MTR
Dicke:
0,13 mm
Farbe:
schwarz
Karton:
12 Stück
Anwendungsbereich:
im Fahrzeugbereich und Kabelbaum-Fertigung.
Ausführung:
Trägermaterial Weich-PVC Folie, Klebemasse Kautschuk, Gesamtdicke 0,13 mm.
Klebemasse:
Naturkautschuck
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +105 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Tesa, Band, Elektroband, Klebeband, Selbstklebeband, Elektroisolation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.