Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband 1086 sw Weich-PVC 33m zu 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10049799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10049799
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz
Isolierband 1086 schwarz 33m zu 25mm Weich PVC mit VDE-Freigabe schwer entflammbar
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Länge:
33 MTR
Dicke:
0,13 mm
Farbe:
schwarz
Karton:
16 Stück
Anwendungsbereich:
im Fahrzeugbereich und Kabelbaum-Fertigung.
Ausführung:
Trägermaterial Weich-PVC Folie, Klebemasse Kautschuk, Gesamtdicke 0,13 mm.
Klebemasse:
Naturkautschuck
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +105 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband 33m, Tesa, Band, Elektroband, Klebeband, Selbstklebeband, Elektroisolation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.