Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 6013 sw Duct Tape 50m zu 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10049719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10049719
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Duct Tape
Gewebeband 6013 schwarz Duct Tape 50m zu 38mm Gewebeband mit PE-Beschichtung
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
50 MTR
Dicke:
0,17 mm
Farbe:
schwarz
Karton:
18 Stück
Anwendungsbereich:
Universell verwendbares Gewebeklebeband
Ausführung:
Trägermaterial Gewebe, Klebemasse Kautschuk, Gesamtdicke 0,17mm.
Klebemasse:
Naturkautschuck
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis + 65 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, panzerband schwarz, duct tape, Tesa, Klebeband, Selbstklebeband, 6013, Duct tape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.