Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitlager EGB1425-E40-Y INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10034467
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     070392218000011
EAN/GTIN:
     4012802759471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Gleitlager EGB1425-E40-Y INA
Weitere Informationen:
Typ:
EGB1425
Ausführung:
E40-Y
Innen Ø:
14,00 mm
Außen Ø:
16,00 mm
Breite:
25,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Gleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gleitlager, Gleitlager INA, EGB, Lager, INA
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,79*
€ 1,31*
5 Tage
299
1
€ 10,00*
ab € 0,93*
€ 1,44*
Lager 334
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,62*
1 Tag
299
1
€ 4,90*
ab € 1,08*
€ 1,66*
4 Tage
299
1
€ 4,30*
ab € 1,12*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 162,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.