Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 71901 CD-P4ADGA SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10031954
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71901 CD/P4ADGA
EAN/GTIN:
     7316576637513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 71901 CD-P4ADGA SKF entspr. SEB12 7CE1 DU1DAN
Weitere Informationen:
Typ:
71901
Ausführung:
CD/P4ADGA
Innen Ø:
12,00 mm
Außen Ø:
24,00 mm
Breite:
12,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,40*
€ 256,48*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,70*
€ 260,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,96*
€ 268,62*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,86*
€ 330,60*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,24*
€ 289,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,26*
€ 270,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,41*
€ 259,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,70*
€ 247,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.002,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.