Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE RF 55 x 130 H 16 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10031331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10031331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm element
GM-Element RF 55 x 130 H 16 Wkst. NK - mittel
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Shorehärte:
mittel
Material:
NK
Außen Ø:
130 mm
Innen Ø:
55 mm
Ausführung:
RF
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Ringfeder, Gummi-Metall-Element, Maschinenelement, Gmpuffer, Ringelement, Schwingmetall, Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.