Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialschraeglager 234420-M-SP FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10031289
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019038917000002
EAN/GTIN:
     4012801016919
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axialschraeglager 234420-M-SP FAG
Weitere Informationen:
Typ:
234420
Ausführung:
M-SP
Innen Ø:
100,00 mm
Außen Ø:
150,00 mm
Breite:
60,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Axialschräglager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, axialschrägkugellager fag, axial schrägkugellager, pendelrollenlager ad 150mm, SKF, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,51*
€ 622,20*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 580,32*
€ 625,12*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,54*
€ 628,04*
€ 4,95*
ab € 646,677*
€ 694,087*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 810,99*
€ 865,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,46*
€ 1.029,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,83*
€ 1.027,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,59*
€ 1.007,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,36*
€ 989,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,99*
€ 965,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.