Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsblech MB 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10029192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MB 36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsblech ohne DIN
sicherungsblech ohne din
Sicherungsblech MB 36
Weitere Informationen:
Typ:
MB 36
Innen Ø:
180,00 mm
Außen Ø:
242,00 mm
Breite:
2,50 mm
Bez./Bauart:
Sicherungsblech
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech MB, SKF, Lagerzubehör, Blech, Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 13 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.