Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierpunktlager QJ208-XL-MPA FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10025443
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016742249000002
EAN/GTIN:
     4012801012904
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
fag schrägkugellager
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ208-XL-MPA FAG
Weitere Informationen:
Typ:
QJ 208
Ausführung:
XL-MPA
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
80,00 mm
Breite:
18,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Vierpunktlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: QJ, SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 37,46*
€ 47,15*
4 Tage
27
€ 5,99*
ab € 37,65*
€ 47,38*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 37,83*
€ 47,97*
€ 4,95*
ab € 42,7256*
€ 52,6356*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,44*
€ 74,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.