Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager 29256-E1-MB FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10024913
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     038999480000010
EAN/GTIN:
     4012802189599
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 29256-E1-MB FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Axialpendelrollenlager
Typ:
29256
Ausführung:
E1-MB
Innen Ø:
280,00 mm
Außen Ø:
380,00 mm
Breite:
60,00 mm
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: din 635-2, SKF, Axialpendellager, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.909,53*
€ 1.987,36*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.927,92*
€ 1.997,13*
€ 4,95*
ab € 2.100,4846*
€ 2.174,2246*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.116,63*
€ 2.264,62*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 3.727,74*
€ 3.827,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.827,88*
€ 4.555,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.807,27*
€ 4.530,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.749,71*
€ 4.462,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.727,74*
€ 4.436,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.