Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weisse Hochtemp.Paste OKS® 280 5kg Hobb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-10021611
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1106000422
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturpaste
Weisse Hochtemp.Paste OKS 280 bis + 1150° Grad Hobbock a 5 kg
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Hobbock
Gebindegröße:
5 kg
Produktbereich:
Hochtemperaturpaste
Typ:
OKS 280
Temperatureinsatzbereich:
-15 °C bis +1150 °C
Farbe:
weiß
Hersteller:
OKS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: OKS Paste zur leichten Montage und Demontage, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoff, Paste, OKS 280, Montagepaste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,90*
€ 250,04*
Frei Haus
ab € 215,55*
€ 250,05*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,38*
€ 253,23*
€ 4,95*
ab € 225,7582*
€ 261,2582*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 398,24*
€ 440,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,46*
€ 524,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,34*
€ 520,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,16*
€ 501,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,25*
€ 490,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,24*
€ 473,91
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 79,648* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.