Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierpunktlager QJ216-XL-MPA FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10021546
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016742320000002
EAN/GTIN:
     4012801237673
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
fag schrägkugellager
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ216-XL-MPA FAG
Weitere Informationen:
Typ:
QJ 216
Ausführung:
XL-MPA
Innen Ø:
80,00 mm
Außen Ø:
140,00 mm
Breite:
26,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Vierpunktlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: QJ, SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 131,10*
€ 142,80*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,78*
€ 143,44*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 130,52*
€ 143,89*
€ 4,95*
ab € 145,7792*
€ 159,0192*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,16*
€ 239,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,85*
€ 285,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,39*
€ 282,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,59*
€ 279,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.