Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsblech MB 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10020573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MB 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsblech ohne DIN
sicherungsblech ohne din
Sicherungsblech MB 38
Weitere Informationen:
Typ:
MB 38
Innen Ø:
190,00 mm
Außen Ø:
252,00 mm
Breite:
2,50 mm
Bez./Bauart:
Sicherungsblech
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech MB, SKF, Lagerzubehör, Blech, Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.