Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialschraeglager 234408-M-SP FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10020372
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019038763000002
EAN/GTIN:
     4012801193498
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axialschraeglager 234408-M-SP FAG
Weitere Informationen:
Typ:
234408
Ausführung:
M-SP
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
68,00 mm
Breite:
36,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Axialschräglager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, axial schrägkugellager, SKF, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 336,93*
€ 362,98*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 337,36*
€ 362,98*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 336,16*
€ 373,45*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,28*
€ 382,49*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 486,63*
€ 524,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,16*
€ 623,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,26*
€ 621,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,84*
€ 615,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,31*
€ 603,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,63*
€ 579,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.488,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.