Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B71926-E-T-P4S-UL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10017131
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016727630000002
EAN/GTIN:
     4012801458474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B71926-E-T-P4S-UL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
B71926
Ausführung:
E-T-P4S-UL
Innen Ø:
130,00 mm
Außen Ø:
180,00 mm
Breite:
24,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 523,78*
€ 563,32*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,10*
€ 588,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,72*
€ 638,22*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 602,07*
€ 641,86*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 761,47*
€ 809,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 809,85*
€ 963,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,03*
€ 957,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,55*
€ 937,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,65*
€ 923,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,47*
€ 906,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.