| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10014857 Herst.-Nr.: 070950660000002 EAN/GTIN: 4012802758436 |
| | |
|
| | |
| Gleitlager EGB125100-E40-Y INA Weitere Informationen: | | Typ: | EGB125100 | Ausführung: | E40-Y | Innen Ø: | 125,00 mm | Außen Ø: | 130,00 mm | Breite: | 100,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Gleitlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleitlager, Gleitlager INA, EGB, Lager, INA |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,35* | € 63,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 51,66* | € 64,71* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 56,42* | € 70,63* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 59,69* | € 76,14* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,76* | € 86,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|