Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22316-E1-XL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10005548
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016705599000002
EAN/GTIN:
     4026677808622
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22316-E1-XL FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
22316
Ausführung:
E1-XL
Innen Ø:
80,00 mm
Außen Ø:
170,00 mm
Breite:
58,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
zylindrisch
Radiale Lagerluft:
CN - normale Lagerluft
Käfig:
Blech
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 148,42*
€ 160,79*
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 148,44*
€ 161,59*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 159,08*
€ 178,11*
1
€ 4,95*
ab € 163,9648*
€ 178,2548*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 279,35*
€ 302,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,00*
€ 359,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,14*
€ 358,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,36*
€ 353,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,49*
€ 346,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,35*
€ 332,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.