| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10005525 Herst.-Nr.: BSA 201 CGA EAN/GTIN: 7316570111118 |
| |
|
| | |
| Axialschraeglager BSA 201 CGA SKF Weitere Informationen: | | Typ: | BSA 201 | Ausführung: | CGA | Innen Ø: | 12,00 mm | Außen Ø: | 32,00 mm | Breite: | 10,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Axialschräglager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,86* | € 93,18* | | | | | 10 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 80,35* | € 93,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,03* | € 104,92* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 99,06* | € 111,94* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,26* | € 118,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|