Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-56402-00002 Herst.-Nr.: 56402-00002 EAN/GTIN: 4042448914347 |
| |
|
| | |
| tesapack® Premium Handabroller, rot-blau, für Rollen bis 66 m Länge und bis 50 mm Breite Die tesapack® Handabroller für sicheres und sauberes Verschließen von Packstücken aller Art. Einsetzbar für Rollenbreiten bis zu 50 mm und Rollenlängen bis 66m. Der Handabroller Premium hat eine einstellbare Rollenbremse zur Anpassung der Klebebandabrollkraft an optimale Arbeitsbedingungen. Das doppelte Rollensystem ermöglicht ein absolut glattes und besonders komfortables Anbringen von Verpackungsklebebändern. Die Easy-Cut-Vorrichtung ermöglicht ein besonders leichtes Abschneiden des Klebestreifens durch Drücken des Abzugs und schützt so vor Verletzungen (Schutzmechanismus). Der Handabbroller Premium ist für den professionellen Einsatz absolut zu empfehlen. Wir verwenden dieses Modell in unserem eigenen Versand. - Metallversion für höchste Qualität
- Mit Klingenschutz für eine sichere Anwendung (Verletzungsschutz)
- Verstellbare Abrollbremse
- Zwei Gummirollen für besonders leichte Anwendung
- Ersatzteilservice
- Lieferung ohne Klebeband
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Handabroller | Farbe: | rot-blau | Größe: | für Rollen bis 66 m Länge und bis 50 mm Breite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller tesa 50mm, filamentabroller 50 mm, tesa filamentabroller, abroller, paketbandabroller, handabroller, tesa handabroller, paketklebeband abroller, tesa abroller groß, packband abroller, paketband abroller, tesapacker, tesa packer |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,93* | € 155,34* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 132,00* | € 155,38* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 134,54* | € 157,88* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 150,21* | € 176,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,43* | € 180,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|