Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Powerbond® Montageband ULTRA STRONG, 5 m x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa 55792-00001
tesa 55792-00001
tesa 55792-00001 Detail 1
tesa 55792-00001 Detail 2
Artikel-Nr.:
     3310-TE-55792-00001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55792-00001
EAN/GTIN:
     4042448217424
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

tesa Powerbond® Montageband ULTRA STRONG, 5 m x 19 mm, 1 Rolle

Ultra stark klebendes tesa Powerbond® zur sicheren und schnellen Befestigung von Objekten im Innen- und im Außenbereich.

  • Beidseitig ultra stark klebend
  • Für den Innen- und den Außenbereich geeignet*
  • Hält bis zu 10 kg** pro 10 cm Powerbond
  • Hält auf Kacheln, Holz und den meisten Kunststoffen

* Nicht UV-beständig. Vor direktem Kontakt mit Wasser schützen.
** Bei flachen Objekten bis 10mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Rolle
Größe:
5 m x 19 mm
Typ:
Ultra Strong
Haltekraft:
10 kg pro 10 cm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelseitiges klebeband 5mx19mm, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, doppelseitiges klebeband, montageband, doppelklebeband, klebeband doppelseitig, beidseitiges klebeband, doppeltes klebeband, doppelseitige klebestreifen, montagebänder, klebeband beidseitig, klebestreifen doppelseitig, montagetape, klebestreifen beidseiti
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,78*
€ 13,10*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 10,90*
€ 13,22*
1
€ 5,95*
ab € 10,47*
€ 13,49*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 10,47*
€ 13,49*
1
€ 6,78*
ab € 11,03*
€ 14,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,094* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05686-00018-00
ab € 3,75*
Zubehör
tesa
56171
ab € 16,29*
Zubehör
tesa
55740-00001
ab € 4,53*
Zubehör
tesa
55741-00001
ab € 8,61*
Zubehör
tesa
55742-00001
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.