| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-05686-00018 Herst.-Nr.: 05686-00018 EAN/GTIN: 4042448388520 |
| |
|
| | |
| tesa® Verlegeband, extra stark klebend, beidseitig klebend, 10 m x 50 mm, 1 Rolle Das extra stark klebende tesa® Verlegeband ist für alle stark beanspruchten Bodenbeläge geeignet. Gut einsetzbar bei extremer Belastung. Ideal für stark beanspruchte Untergründe wie z.B. überdachte Außenbereiche. - Für alle Teppiche und PVCBeläge geeignet
- Extra stark, beidseitig klebend
- Geeignet auch für Feuchträume und Fußbodenheizung
- Leicht von Hand einreißbar
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle | Größe: | 10 m x 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa doppelseitiges klebeband weiß 10m x50mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, pvc-kleber, teppichkleber, teppichklebeband, doppelklebeband, verlegeband, teppichband, pvc klebstoff |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 4,31* | € 5,52* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,36* | € 5,63* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 4,22* | € 5,85* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,72* | € 5,86* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,50* | ab € 5,06* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|