Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesamoll® Türdichtschiene für Textilböden, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa 05403-00102
tesa 05403-00102
tesa 05403-00102 Detail 1
tesa 05403-00102 Detail 2
tesa 05403-00102 Detail 3
tesa 05403-00102 Detail 4
Artikel-Nr.:
     3310-TE-05403-00102
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05403-00102
EAN/GTIN:
     4042448147899
Suchbegriffe:
Abdichtungsschiene
Klebedichtung
Selbstklebende Fensterdichtung
Selbstklebende Türdichtung

tesamoll® Türdichtschiene für Textilböden, transparent, 1 m x 43 mm, für Spaltbreiten bis 15 mm, 1 Schiene

Die langlebigen, selbstklebenden tesamoll® Türdichtschienen schützen vor Zugluft, Kälte, Staub und Lärm. Sie sind einfach ohne Schrauben und Nägel anzubringen. Die hochwertigen Nylonborsten sichern perfekte Abdichtung.

  • UV-resistent
  • Abnutzungssicher
  • Strapazierfähig und langlebig
  • Für hochflorige Textilböden
  • Für Spaltenbreiten bis 15 mm
  • Mit elastischer Bürstenkante
  • Material: Kunststoff
  • Selbstklebend
  • Mindestlebensdauer: 6 Jahre
  • Erhältlich in: Weiß, Braun und Transparent
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Schiene
Farbe:
transparent
Größe:
1 m x 43 mm
max. Spaltbreite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Zugluftstopper, tesa zugluftstopper, bodentürdichtung, türdichtung, türdichtungen, türdichtschiene, türdichtschienen, Zugluftstop, Türisolierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 11,28*
€ 15,41*
€ 4,00*
ab € 11,93*
€ 16,32*
€ 3,50*
ab € 30,72*
€ 40,51*
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05403-00100
ab € 11,22*
Ähnlich
tesa
512427
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.