|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3310-SH-0014-350 Herst.-Nr.: 4-0014350 EAN/GTIN: 4260739996531 |
| |
|
|  |  |
 | share Notizbuch A5 punktkariert lavendel (EAN 4260739996531) Notizbuch A5 lavendel mit softem Hardcover. 192 Blatt cremeweißes Papier zu mind. 15% aus Apfelbestandteilen, 80g/m², punktkariert. Davon 32 perforierte Blätter mit praktischer Ausreissfunktion. Hochwertiges Cover in Lederoptik, besteht zu mind. 35% aus Apfelbestandteilen. Mit Lesefaden und elastischem Verschlussband. Für die tägliche Organisation zu Hause oder im Job. Die punktkarierten Seiten geben Orientierung beim Schreiben und Notieren. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | Lavendel | Größe: | A5 | Seitenanzahl: | 192 Seiten | Lineatur: | punktkariert |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3310 | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 7,31* | € 11,15* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 7,12* | € 11,18* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 7,44* | € 11,35* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,95* | ab € 7,64* | € 11,60* |  |  |  | | |  | |  |  | € 7,95* | ab € 7,65* | € 12,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3310 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3310 |  | Versand: Lager 3310 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|