Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Klapp-Ausweishülle für den neuen Impfpass, 93x130 mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HERMA 1366
HERMA 1366
HERMA 1366 Detail 1
HERMA 1366 Detail 2
HERMA 1366 Detail 3
HERMA 1366 Detail 4
HERMA 1366 Detail 5
HERMA 1366 Detail 6
HERMA 1366 Detail 7
HERMA 1366 Detail 8
HERMA 1366 Detail 9
Artikel-Nr.:
     3310-HE-1366-10
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1366
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle

HERMA Klapp-Ausweishülle für Impfpass, 93x130 mm, 10 Hüllen

Ausweishüllen (Klapphüllen), aus transparenter Polypropylen-Folie. Dokumentenecht. Schützt dauerhaft und zuverlässig.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 Hüllen
Größe:
93 x 130 mm
Ausführung:
für kleinen Impfpass
Besonderheit:
zweifach
Weitere Suchbegriffe: Hülle für Impfausweis, Hülle für Impfpass, Impfausweis-Hülle, Impfausweishülle, Impfpass-Hülle, Impfpasshülle, herma ausweishüllen, hülle für impfausweis, ausweishülle 93 x 130 mm, Ausweishüllen, Klapphüllen, Klapphülle, Ausweis, Konfektionieren, Konfektionier, konfektionieren, Ausweisfolie, Ausweisfolien, Ausweis-Folie, Ausweis-Folien, Ausweise, Hüllen, Dokumnetenhülle, Dokumentenhüllen, Hülle, Hülle 3-teilig, Hülle3-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,66*
€ 12,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
5021
ab € 0,0659*
Ähnlich
Herma
1331
ab € 2,91*
Ähnlich
Herma
5022
ab € 0,28*
Ähnlich
Herma
1332
ab € 2,92*
Ähnlich
Herma
5024
ab € 0,47*
Ähnlich
Herma
1333
ab € 4,79*
Ähnlich
Herma
1334
ab € 6,88*
Ähnlich
Herma
1336
ab € 5,38*
Ähnlich
Herma
5043
ab € 0,49*
Ähnlich
Herma
1335
ab € 3,43*
Ähnlich
Herma
5041
ab € 0,0689*
Ähnlich
Herma
1337
ab € 5,72*
Ähnlich
Herma
5044
ab € 0,58*
Ähnlich
Herma
5012
ab € 0,20*
Ähnlich
Herma
1324
ab € 2,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.