Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chronoplan Wochenplan, 2025, Anordnung in Spalten, A5, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery Zweckform 50235
Avery Zweckform 50235
Avery Zweckform 50235 Detail 1
Avery Zweckform 50235 Detail 2
Avery Zweckform 50235 Detail 3
Avery Zweckform 50235 Detail 4
Avery Zweckform 50235 Detail 5
Avery Zweckform 50235 Detail 6
Artikel-Nr.:
     3310-CP-50235
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     50235
EAN/GTIN:
     4004182088111
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender

Chronoplan Wochenplan A5 Kalendarium, 2025, Anordnung in Spalten, A5, weiß

Mit dem CHRONOPLAN Wochenplan 2025 im A5 Format für Ihren Terminplaner behalten Sie die Übersicht über Ihre Termine und Aufgaben. Diese Kalendereinlage ermöglicht ein effizientes und übersichtliches Zeitmanagement mit einer Woche auf 2 Seiten. Die Tage sind nebeneinander in Spalten angeordnet, durch den Zweifarbdruck wird die Wochenplanung übersichtlicher. Zudem ermöglicht Ihnen der Chronoplan Wochenplan das Notieren von Wochenzielen, Priorisierung von Aufgaben und eine variable Zeiteinteilung bis 22 Uhr. Viele weitere Extras wie Jahresplan, Ferien- und Feiertagsübersicht, Postleitzahlenkarte u.v.m. machen den Chronoplan Terminplaner komplett. Dieser Wochenkalender passt dank Universallochung in alle gängigen Terminplaner wie z.B. Chronoplan, Time system, Filofax und viele mehr.

50235 CHRONOPLAN A5 Kalendereinlagen 2025 im Überblick: - 80g/m² Top-Papier - Wochenplan 2025 (1 Woche / 2 Seiten) - Jahresplan 2025 (120g/m² Papier) - Ferienplan D/A - Feiertage D/A/CH - PLZ-Karte - Wichtige Maße und Gewichte (inkl. Umrechnungsformeln) - Entfernungen - Währungstabelle - Autokennzeichenübersicht Deutschland - Jahresübersicht 2026

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Farbe:
weiß
Typ:
Wochenplan 2025
Layout:
1 Woche/2 Seiten, Anordnung in Spalten
Größe:
DIN A5 (148 x 210 mm)
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Jahres-Inhalt, Jahresinhalt, Kalender-Einlage, Kalendereinlage, Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, Wochen-Plan, Wochenplan, jahresinhalt a5 1 w / 2 s zweckform, wochenplan, wochenplan chronoplan, kalender, terminplaner, zeitmanagement, kalendar, terminkalender, organizer, wochenkalender, terminplaner 2023, wochenplaner, planer, chronoplan, kallender, tagesplan, terminplan, zeitplanung, avery, avery zweckform, zweckform, 502
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 11,49*
€ 17,13*
€ 7,95*
ab € 11,08*
€ 17,40*
€ 5,50*
ab € 11,29*
€ 17,73*
8 Tage
293
€ 5,87*
ab € 11,58*
€ 18,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,45*
€ 24,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
50304
ab € 3,37*
Ähnlich
Avery
50305
ab € 3,65*
Ähnlich
Avery
50172
ab € 76,13*
Ähnlich
Avery
50205
ab € 43,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.