Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen holzfrei weiss 120g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen holzfrei weiss 120g
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen holzfrei weiss 120g
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen holzfrei weiss 120g
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen holzfrei weiss 120g
Artikel-Nr.:
     32WQS-PS102
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     PS102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche c4 hk 120 g
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen holzfrei weiss 120g
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
holzfrei
Papierfarbe:
weiá
Verpackungseinheit:
100
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen c4, papprückwand versandtasche, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1215*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1924*
€ 0,22896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1675*
€ 0,19933
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1525*
€ 0,18148
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.