Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g
Artikel-Nr.:
     32WQS-PS101/050
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     PS101/050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche c4 hk 120 g brau...
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Natron / Recycling
Papierfarbe:
braun
Verpackungseinheit:
50
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen c4, papprückwand versandtasche, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2214*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3948*
€ 0,46981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3848*
€ 0,45791
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3436*
€ 0,40888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3232*
€ 0,38461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3132*
€ 0,37271
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3026*
€ 0,36009
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2714*
€ 0,32297
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2214*
€ 0,26347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.