Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g
Artikel-Nr.:
     32WQS-PS101/025
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     PS101/025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papprückwand-Versandtasche
Papprückwandtasche
Papprückwandversandtasche
papprückwandtasche c4 hk 120 g brau...
C4 Papprückwandtasche,mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120g
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Natron / Recycling
Papierfarbe:
braun
Verpackungseinheit:
25
Weitere Suchbegriffe: papprückwand-versandtaschen c4, papprückwand versandtasche, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1526*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3104*
€ 0,36938
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2516*
€ 0,2994
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,2174*
€ 0,25871
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2002*
€ 0,23824
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.