| |
|
| Artikel-Nr.: 32WQS-F1015/250 Herst.-Nr.: F1015/250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DL Briefumschlag,nassklebend, holzfrei weiss 75g, mit Fenster, grauer Innendruck Weitere Informationen: | | Format: | DIN lang (110 x 220mm) | Verschlussart: | nassklebend | Fenster: | ja | Papierqualit„t: | holzfrei | Papierfarbe: | weiá | Verpackungseinheit: | 250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschläge din lang mf 75g weiss, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, Versandtasche |
| | |
| |