Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmasten mit Fußplatte, 4000 mm, 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Technische Ansicht: Rohrmast mit Fußplatte Art. mf08925
Technische Ansicht: Technische Ansicht: Rohrmast mit Fußplatte Art. mf08925
Artikel-Nr.:
     328SW-mf1082400b
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588449753
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten 4m
rohrpfosten bodenplatte
rohrpfosten ø 108mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Fußplattenbreite: 250 mm
  • Fußplattentiefe: 250 mm
  • Lochabstand: 180 x 180 mm (M16)
  • inkl. Kunststoff-Rohrkappe

| |

Hinweis: Weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Länge:
4000 mm
Durchmesser:
108 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Fußplatte Breite:
250 mm
Fußplatte Tiefe:
250 mm
Lochabstand:
180 x 180 mm
Lochdurchmesser:
M16
Lieferumfang:
inkl. Kunststoff-Rohrkappe
Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, Schilderhalter, Schildermast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,93*
€ 1.025,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,01*
€ 998,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 813,84*
€ 968,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,61*
€ 892,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,05*
€ 833,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,24*
€ 790,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 139,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.