Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmasten zum Einbetonieren, 3750 mm, 89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Technische Ansicht: Rohrmast zum Einbetonieren (Art. mb08925)
Technische Ansicht: Technische Ansicht: Rohrmast zum Einbetonieren (Art. mb08925)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Artikel-Nr.:
     328SW-mb089375
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588449364
Suchbegriffe:
Rohrpfosten
rohrpfosten einbetonieren
rohrpfosten 3750 mm
stein hgs rohrpfosten

| |

Hinweis: Weitere Längen und Durchmesser auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Länge:
3750 mm
Durchmesser:
89 mm
Wandstärke:
3,2 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Lieferumfang:
inkl. Erdanker und Rohrkappe
Weitere Suchbegriffe: Schilderpfosten, Schilderhalter, Stahlrohr, Steher, Schildermast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,99*
€ 552,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,06*
€ 545,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 444,31*
€ 528,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,76*
€ 488,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,76*
€ 454,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,43*
€ 413,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 140,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.