Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmen Typ 1, 1260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 1 (Art. ae01261)
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 1 (Art. ae01261)
Artikel-Nr.:
     328SW-ae03271
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527921070
Suchbegriffe:
Schilderrahmen
Schilderhalter
Rohrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Länge: 3000 mm
  • Bodenfreiheit: 2250 mm
  • inkl. Erdanker und Montage-Laschen für VZ

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rahmenrohr Ø:
33,7 mm
Rahmenrohr Materialstärke:
2,00 mm
Seitenlänge:
1260 mm
IVZ-Norm Typ-Nr.:
E03
Standrohr Ø:
76,1 mm
Bodenfreiheit:
2250 mm
Länge:
3000 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Standrohr Materialstärke:
2,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,24*
€ 385,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,75*
€ 376,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,26*
€ 365,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,80*
€ 337,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,12*
€ 330,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,91*
€ 292,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 159,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 147,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 173,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 134,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 132,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.