Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Mast, Stahl, verzinkt, Höhe über Flur 6000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-60729.0005
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384747008
Suchbegriffe:
Schake
353160
  • Mast Ø: 108 mm
  • Mastwandstärke: 2,6 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Höhe über Flur: 6000 mm

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe über Flur:
6000 mm
Mast Ø:
108 mm
Mastwandstärke:
2,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,50*
€ 537,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,68*
€ 526,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,10*
€ 496,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,70*
€ 476,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,28*
€ 440,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 1.288,66*
Ähnlich
Schake
ab € 902,33*
Ähnlich
Schake
ab € 1.438,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.