Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Handschranke, 7180 mm, Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-60413.0022
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384762407
Suchbegriffe:
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
  • Bodenplatten Breite: 360 x 360 x 8 mm
  • Hauptstütze Breite: 120 x 80 mm
  • Hauptstütze Farbe: rot pulverbeschichtet
  • Höhe über Flur: ca. 1200 mm
  • Pendelstütze Material: starkwandiges Aluminium
  • Pendelstütze Ø: 80 mm
  • Sperrbalken Farbe: weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen
  • Sperrbalken Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Betongewicht: Beton
  • Gewicht Betongewicht: 600 kg
  • Maße Betongewicht: 800 x 800 x 490 mm
  • Gesamtbreite: 7180 mm
  • Verschluss: Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtbreite:
7180 mm
Verschluss:
Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss
lichte Weite:
7000 mm
Material Betongewicht:
Beton
Bodenplatten Breite:
360 x 360 x 8 mm
Gewicht Betongewicht:
600 kg
Maße Betongewicht:
800 x 800 x 490 mm
Hauptstütze Farbe:
rot pulverbeschichtet
Sperrbalken Farbe:
weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen
Hauptstütze Breite:
120 x 80 mm
Höhe über Flur:
ca. 1200 mm
Sperrbalken Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pendelstütze Material:
starkwandiges Aluminium
Pendelstütze Ø:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.356,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.590,15*
€ 3.082,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.554,47*
€ 3.039,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.446,60*
€ 2.911,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.391,91*
€ 2.846,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.356,81*
€ 2.804,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.