Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Handschranke, Gesamtbreite 7180 mm, Dreikantverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328SW-60413.0021
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384762391
Suchbegriffe:
Gasdruckfederschranke
Gegengewichtschranke
Absperrschranke
Forstschranke
  • Bodenplatten Breite: 360 x 360 x 8 mm
  • Hauptstütze Breite: 120 x 80 mm
  • Hauptstütze Farbe: rot pulverbeschichtet
  • Höhe über Flur: ca. 1200 mm
  • Pendelstütze Material: starkwandiges Aluminium
  • Pendelstütze Ø: 80 mm
  • Sperrbalken Farbe: weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen
  • Sperrbalken Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Betongewicht: Beton
  • Gewicht Betongewicht: 600 kg
  • Maße Betongewicht: 800 x 800 x 490 mm
  • Gesamtbreite: 7180 mm
  • Verschluss: Dreikantverschluss

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtbreite:
7180 mm
Verschluss:
Dreikantverschluss
lichte Weite:
7000 mm
Material Betongewicht:
Beton
Bodenplatten Breite:
360 x 360 x 8 mm
Gewicht Betongewicht:
600 kg
Maße Betongewicht:
800 x 800 x 490 mm
Hauptstütze Farbe:
rot pulverbeschichtet
Sperrbalken Farbe:
weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen
Hauptstütze Breite:
120 x 80 mm
Höhe über Flur:
ca. 1200 mm
Sperrbalken Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pendelstütze Material:
starkwandiges Aluminium
Pendelstütze Ø:
80 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.149,58*
€ 2.358,48*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 2.213,47*
€ 2.415,14*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.415,14*
€ 2.874,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.384,12*
€ 2.837,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.288,09*
€ 2.722,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.238,07*
€ 2.663,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.213,47*
€ 2.634,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.