Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollwandbehälter, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Vollwandbehälter, lackiert Art. 50180
Modellbeispiel: Vollwandbehälter, lackiert Art. 50180
Anwendungsbeispiel: Stapelbarkeit
Artikel-Nr.:
     328SW-50180
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384714215
Suchbegriffe:
Baustellenabsicherung
Baustellenbedarf
Lagertechnik
Vollwandbehälter
  • Material: Stahl
  • Innenmaße (LxBxH): 0,86 x 0,66 x 0,50 m
  • Außenmaße (LxBxH): 1,00 x 0,80 x 0,66 m
  • Tragkraft: 1,5 t
  • Gewicht: ca. 52 kg

|
  • sehr stabil, für hohe Belastungen
  • für den vielfältigen, alltäglichen Einsatz in Industrie und Handwerk
  • im Außenbereich bis zu 4 Gestelle, im Innenbereich bis zu 6 Gestelle übereinander stapelbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahl
Länge innen:
0,86 m
Breite innen:
0,66 mm
Höhe innen:
0,50 mm
Länge außen:
1,00 m
Breite außen:
0,80 mm
Höhe außen:
0,66 mm
Gewicht:
52 kg
Tragkraft:
1500 kg
Behälterart:
Vollwandbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 248,13*
€ 315,16*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 313,59*
€ 371,72*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,46*
€ 371,74*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 268,53*
€ 402,33*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,47*
€ 406,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,16*
€ 375,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,34*
€ 363,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,17*
€ 352,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,66*
€ 337,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 274,90*
€ 327,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,07*
€ 323,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,13*
€ 295,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 139,73*
Ähnlich
Schake
ab € 154,33*
Ähnlich
Schake
70800
ab € 1.237,76*
Ähnlich
Schake
ab € 183,13*
Ähnlich
Schake
ab € 308,65*
Ähnlich
Schake
ab € 475,25*
Ähnlich
Schake
ab € 699,17*
Ähnlich
Schake
ab € 232,49*
Ähnlich
Schake
ab € 261,85*
Ähnlich
Schake
50115_Schake
ab € 261,39*
Ähnlich
Schake
ab € 188,06*
Ähnlich
Schake
ab € 98,96*
Ähnlich
Schake
ab € 128,13*
Ähnlich
Schake
ab € 227,31*
Ähnlich
Schake
ab € 221,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.