Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgeländer aus Stahlrohr Ø 48 mm, Querholm, zusammengesteckt, 1500 mm, ohne Farbe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzgeländer End- und Mittelpfosten (Art. 448.80/448.81) + Querholme (Art. 448.42)
Modellbeispiel: Schutzgeländer End- und Mittelpfosten (Art. 448.80/448.81) + Querholme (Art. 448.42)
Modellbeispiel: Mittelpfosten Art. 448.81
Modellbeispiel: Eckpfosten Art. 448.815
Modellbeispiel: EndpfostenArt. 448.80
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-448.44
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384737313
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
  • Material: Stahlrohr, feuerverzinkt
  • Gesamthöhe: 1400 mm
  • Stahlrohr Ø: 48 mm

|
  • variabel steckbar und somit universell einsetzbar
  • auch als innerbetriebliches Schutzgeländer geeignet
  • zum Trennen von Fahrwegen oder Fußwegen
  • einfache Montage durch Stecksystem
|

Hinweis: Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Element:
Querholm
Befestigung:
zusammengesteckt
Länge:
1500 mm
Farbe:
ohne Farbe, verzinkt
Gesamthöhe:
1400 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Stahlrohr Ø:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Querrohr für Geländersystem, Zinkrohr, schutzgeländer schake, querrohr für geländersystem, Absperrgeländer, Gittersystem, Baukastensystem, Barriere, Schake, Knieholmgeländer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 28,00*
€ 38,60*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 40,22*
€ 54,74*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 40,39*
€ 54,76*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,21*
€ 70,30*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.